Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

LED-zaklamp, UV

BATTERIJ-UV-LED-3XAAA

Art.-nr. 0827807201

EAN 4050641966421

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
LED-zaklamp, UV

Art.-nr. 0827807201
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
Te gebruiken bij het zoeken naar lekken met behulp van oplichtende UV-lekdetectievloeistof in airconditioningsystemen van voertuigen.

Gemakkelijker zoeken naar lekken dan met een standaard blauw licht


Langgolvige UV A-straling zorgt voor echt UV-licht.



Zeer robuust ontwerp met een uitstekende weerstand tegen corrosie


Behuizing gemaakt van hoogwaardige 6061 T6 aluminiumlegering.



Vergulde contacten


  • Geen corrosie

  • Optimaal contact met minimale overdrachtsweerstand


Levering inclusief heuptas

Opmerking

Richt de lichtstraal nooit bewust in uw eigen ogen of in de ogen van iemand anders. Neem de meegeleverde instructies en veiligheidsinformatie in acht voordat u de zaklantaarn voor de eerste keer gebruikt!

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het snel en gemakkelijk lokaliseren van lekken met behulp van UV-lekdetectievloeistof in motoren, versnellingsbakken, koelsystemen, hydraulische leidingen, stuurbekrachtigingsmechanismen en airconditioningsystemen.

Min./max. golflengte

395-410 nm

Focusseerbaar

Nee

Lampenoverzicht

50 m

Beschermklasse IP

IP 67

Batterij-aanduiding

Micro AAA; LR03; AM4

Aantal batterijen

3

Materiaal behuizing

Aluminium

Lengte x breedte x hoogte

125 x 32 x 32 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Alkaline batterijen

BATTERIJ-ALKALINE AAA-MICRO-LR03-1,5V

Krachtige batterijen voor toepassingen met een hoog energieverbruik